WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó csősaruhoz 10-300 mm2 GT35771 - 9021390000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 10-300 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190497057
Sonepar cikkszám
GT35771
Gyártói cikkszám
9021390000
Gyártói típuskód
MTR 300
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
10-300 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
540 mm
Leszállított betétek száma:
0
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 185mm2 D=16mm hajlított 90fok