Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó érvéghüvelyhez 0,25-6 mm2 G36984 - 9013650000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó érvéghüvelyhez 0,25-6 mm2 G36984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Keresztmetszet - 0.14-6 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248065516

Sonepar cikkszám

G36984

Gyártói cikkszám

9013650000

Gyártói típuskód

PZ 6 HEX

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

hatlapfej (hexagonális)

Keresztmetszet:

0.14-6 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; %Prés (crimp) fogó érvéghüvelyhez 0,25-6 mm2