WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó érvéghüvelyhez 0,5-4 mm2 G36124 - 9012500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 0.5-4 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190090920
Sonepar cikkszám
G36124
Gyártói cikkszám
9012500000
Gyártói típuskód
PZ 4
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
0.5-4 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) fogó érvéghüvelyhez 0,5-4 mm2