Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó érvéghüvelyhez 6-16 mm2 G15630 - 9012600000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó érvéghüvelyhez  6-16 mm2 G15630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 6-16 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190035440

Sonepar cikkszám

G15630

Gyártói cikkszám

9012600000

Gyártói típuskód

PZ 16

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

6-16 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

200 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) fogó érvéghüvelyhez 6-16 mm2