Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Prés crimp fogó Ethernet RJ45 8p GT59300 - 9202800000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Prés crimp fogó Ethernet RJ45 8p GT59300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - árnyékolt csatlakozóhoz

  • Présforma - egyéb

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

  • Hosszúság - 255 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248512072

Sonepar cikkszám

GT59300

Gyártói cikkszám

9202800000

Gyártói típuskód

TT 8 RS MP 8

Alkalmas:

árnyékolt csatlakozóhoz

Présforma:

egyéb

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

255 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24-230VUC 2CO