Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó G45093 - 9040490000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó G45093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - árnyékolt csatlakozóhoz

  • Présforma - görgős préselés (szorítás)

  • Keresztmetszet - 0.5-2.5 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Hosszúság - 280 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190461454

Sonepar cikkszám

G45093

Gyártói cikkszám

9040490000

Gyártói típuskód

CRIMPER 6.3 F

Alkalmas:

árnyékolt csatlakozóhoz

Présforma:

görgős préselés (szorítás)

Keresztmetszet:

0.5-2.5 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Hosszúság:

280 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) fogó