Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó G50542 - 9040480000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó G50542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - trapézpréselés

  • Keresztmetszet - 35-50 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190461492

Sonepar cikkszám

G50542

Gyártói cikkszám

9040480000

Gyártói típuskód

CRIMPER 50 Z RED LINE

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

trapézpréselés

Keresztmetszet:

35-50 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

220 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) fogó