WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó GA00683 - 9040520000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 0.25-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190461461
Sonepar cikkszám
GA00683
Gyártói cikkszám
9040520000
Gyártói típuskód
CRIMPER 6 N
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
0.25-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) fogó