WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó koax csatlakozóhoz BNC/TNC GA00773 - 9012020000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - árnyékolt csatlakozóhoz
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Hosszúság - 200 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190018207
Sonepar cikkszám
GA00773
Gyártói cikkszám
9012020000
Gyártói típuskód
HTG 58/59
Alkalmas:
árnyékolt csatlakozóhoz
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Hosszúság:
200 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Speciális szerszám kommunikációs technikához ; Prés (crimp) fogó koax csatlakozóhoz BNC/TNC