Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó modul csatlakozókhoz WE/RJ/AM G48278 - 9008120000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó modul csatlakozókhoz WE/RJ/AM G48278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - árnyékolt csatlakozóhoz

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 10-25 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190074364

Sonepar cikkszám

G48278

Gyártói cikkszám

9008120000

Gyártói típuskód

TT 864 RS

Alkalmas:

árnyékolt csatlakozóhoz

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

10-25 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

205 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) fogó modul csatlakozókhoz WE/RJ/AM