WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó modul csatlakozókhoz WE/RJ/AM SN007994 - 9008190000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - árnyékolt csatlakozóhoz
Présforma - egyéb
Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb
Hosszúság - 205 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190446284
Sonepar cikkszám
SN007994
Gyártói cikkszám
9008190000
Gyártói típuskód
TT 1064 RS
Alkalmas:
árnyékolt csatlakozóhoz
Présforma:
egyéb
Kivitelezés / üzemeltetés:
egyéb
Hosszúság:
205 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; WEIDMÜLLER ; Prés (crimp) fogó modul csatlakozókhoz WE/RJ/AM