WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó optikai kábel csatl-hoz 5,5 mm G51847 - 9011360000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Hosszúság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190151249
Sonepar cikkszám
G51847
Gyártói cikkszám
9011360000
Gyártói típuskód
HTX LWL
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Speciális szerszám kommunikációs technikához ; Prés (crimp) fogó optikai kábel csatl-hoz 5,5 mm