WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó RG 58/59 koax csatl.-hoz G37655 - 9040500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - árnyékolt csatlakozóhoz
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Hosszúság - 280 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen
Leszállított betétek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190464875
Sonepar cikkszám
G37655
Gyártói cikkszám
9040500000
Gyártói típuskód
CRIMPER RG 58/59 RED L
Alkalmas:
árnyékolt csatlakozóhoz
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Hosszúság:
280 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Speciális szerszám kommunikációs technikához ; Prés (crimp) fogó RG 58/59 koax csatl.-hoz