WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó SN006181 - 9040550000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - árnyékolt csatlakozóhoz
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Igen
Hosszúság - 292 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190461522
Sonepar cikkszám
SN006181
Gyártói cikkszám
9040550000
Gyártói típuskód
CRIMPER TWINAX
Alkalmas:
árnyékolt csatlakozóhoz
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
292 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Speciális szerszám kommunikációs technikához ; Prés (crimp) fogó