WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó szig sarukhoz 0,5-6 mm2 G13190 - 9006120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - oválisnyomás
Keresztmetszet - 0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190044527
Sonepar cikkszám
G13190
Gyártói cikkszám
9006120000
Gyártói típuskód
CTI 6
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
oválisnyomás
Keresztmetszet:
0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
250 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) fogó szig sarukhoz 0,5-6 mm2