WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó szig sarukhoz 0,5-6mm2 SN077974 - 1292880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - oválisnyomás
Keresztmetszet - 0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Hosszúság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118089165
Sonepar cikkszám
SN077974
Gyártói cikkszám
1292880000
Gyártói típuskód
CTI 6 G ZERT
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
oválisnyomás
Keresztmetszet:
0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Hosszúság:
250 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) fogó szig sarukhoz 0,5-6mm2