WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó szigetelt sarukhoz GT62124 - 9202850000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - oválisnyomás
Keresztmetszet - 0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248517855
Sonepar cikkszám
GT62124
Gyártói cikkszám
9202850000
Gyártói típuskód
CTI 6 G
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
oválisnyomás
Keresztmetszet:
0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
250 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 202A 1p 2X35mm2/2X25mm2 szürke