WEIDMÜLLER - Prés (crimp) fogó szigetelt sarukhoz SN088707 - 9202860000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - árnyékolt csatlakozóhoz
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248517862
Sonepar cikkszám
SN088707
Gyártói cikkszám
9202860000
Gyártói típuskód
CTF 63
Alkalmas:
árnyékolt csatlakozóhoz
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
250 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) fogó szigetelt sarukhoz