WEIDMÜLLER - Prés (crimpelő) fogó érvéghüvelyhez 25/35/50 mm2 G23197 - 9006450000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 25-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190095796
Sonepar cikkszám
G23197
Gyártói cikkszám
9006450000
Gyártói típuskód
PZ 50
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
25-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
250 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimpelő) fogó érvéghüvelyhez 25/35/50 mm2