Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Prés fogó kézi hidraulikus 6-300mm2 SN097194 - 2453820000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Prés fogó kézi hidraulikus 6-300mm2 SN097194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Présforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Keresztmetszet - 6-300 mm2

  • Hosszúság - 500 mm

  • Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen

  • Leszállított betétek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097194

Gyártói cikkszám

2453820000

Gyártói típuskód

HPG 60

Présforma:

hatlapfej (hexagonális)

Keresztmetszet:

6-300 mm2

Hosszúság:

500 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Prés fogó kézi hidraulikus 6-300mm2