WEIDMÜLLER - Prés fogó saruhoz 0,5-2,5 mm2 kettős krimpelés SN122311 - 9014400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.5-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Hosszúság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190159412
Sonepar cikkszám
SN122311
Gyártói cikkszám
9014400000
Gyártói típuskód
HTI 15
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.5-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Hosszúság:
200 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Prés fogó saruhoz 0,5-2,5 mm2 kettős krimpelés