Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Prés /krimpelő koax /BNC,TNC,N csatlakozóhoz GT38356 - 9006380000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Prés /krimpelő koax /BNC,TNC,N csatlakozóhoz GT38356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - árnyékolt csatlakozóhoz

  • Présforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Keresztmetszet - 0.14-4 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190123512

Sonepar cikkszám

GT38356

Gyártói cikkszám

9006380000

Gyártói típuskód

CTX 502

Alkalmas:

árnyékolt csatlakozóhoz

Présforma:

hatlapfej (hexagonális)

Keresztmetszet:

0.14-4 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

egyéb

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

250 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülék jelölő lap