WEIDMÜLLER - Prés max 300mm2 hidraulikus betét nélkül GT98084 - 1502390000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 6-300 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - hidraulikus présfej
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118310627
Sonepar cikkszám
GT98084
Gyártói cikkszám
1502390000
Gyártói típuskód
APG 80
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
6-300 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
hidraulikus présfej
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
406 mm
Leszállított betétek száma:
0
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés max 300mm2 hidraulikus betét nélkül