WEIDMÜLLER - Prés mechanikus Crimp-fogó GT66066 - 1222870000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - árnyékolt csatlakozóhoz
Présforma - bevésés
Keresztmetszet - 2.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118006254
Sonepar cikkszám
GT66066
Gyártói cikkszám
1222870000
Gyártói típuskód
CTF PV WM4
Alkalmas:
árnyékolt csatlakozóhoz
Présforma:
bevésés
Keresztmetszet:
2.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
250 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés mechanikus Crimp-fogó