WEIDMÜLLER - Prés mechanikus szigeteletlen sarukhoz SN007992 - 9014100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190335731
Sonepar cikkszám
SN007992
Gyártói cikkszám
9014100000
Gyártói típuskód
HTN 21 AN
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés mechanikus szigeteletlen sarukhoz