WEIDMÜLLER - Prés szerszám SN009405 - 1966810000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - egyéb
Nyílás szélesség - 68 mm
Kivitel - komplett (húzócsavarral)
Nyílás átmérője - 85 mm
Lyukmagasság - 68 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248659630
Sonepar cikkszám
SN009405
Gyártói cikkszám
1966810000
Gyártói típuskód
IE-KO-HAT
Furatok formája:
egyéb
Nyílás szélesség:
68 mm
Kivitel:
komplett (húzócsavarral)
Nyílás átmérője:
85 mm
Lyukmagasság:
68 mm
Hidraulikus működtetés:
Nem
Mechanikus működtetés:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; WEIDMÜLLER ; Prés szerszám