WEIDMÜLLER - PRO CASE INSTA GT21393 - 9203160000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csomagolás - bőrönd
Vezetőfúrók száma - 0
Mérőkészülékek száma - 1
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248540815
Sonepar cikkszám
GT21393
Gyártói cikkszám
9203160000
Gyártói típuskód
PRO CASE INSTA
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
bőrönd
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
1
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
5
Fogók száma:
3
Csillagkulcsok száma:
3
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
1
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
16
Szerszámok száma összesen:
19
Villáskulcsok száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
1
Multifunkciós szerszámok száma:
3
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
1