Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - PRO DC BUFFER 24V 40A SN140443 - 2786250000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - PRO DC BUFFER 24V 40A SN140443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Nem

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 65 mm

  • Magasság - 125 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675063490

Sonepar cikkszám

SN140443

Gyártói cikkszám

2786250000

Gyártói típuskód

PRO DC BUFFER 24V 40A

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

65 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

130 mm

PRO DC BUFFER 24V 40A