WEIDMÜLLER - PRO DM 20 Diódamodul 24VDC, 2x24A IP20 SN085937 - 2486080000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 32 mm
Magasság - 125 mm
Mélység - 125 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118496819
Sonepar cikkszám
SN085937
Gyártói cikkszám
2486080000
Gyártói típuskód
PRO DM 20
Szélesség:
32 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
125 mm
Védettség (IP):
IP20
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; PRO DM 20 Diódamodul 24VDC, 2x24A