Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - PRO ECO3 960W 24V 40A II SN200263 - 3025600000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - PRO ECO3 960W 24V 40A II SN200263

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN200263

Gyártói cikkszám

3025600000

Gyártói típuskód

PRO ECO 960W 24V 40A II

PRO ECO3 960W 24V 40A II