WEIDMÜLLER - PRO MAX3 tápegység 960W 24V 40A IP20 SN112776 - 1478150000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 40 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112776
Gyártói cikkszám
1478150000
Gyártói típuskód
PRO MAX 960W 24V 40A
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
40 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
80-370 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
30 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Teljesítményleadás:
960 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
140 mm
Beépítési magasság:
230 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
150 mm
Beépítési szélesség:
200 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs