WEIDMÜLLER - PRO TOP 1 fázisú kapcsolóüzemű tápegység 72W 24V 3A CO SN180611 - 2466970000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118481570
Sonepar cikkszám
SN180611
Gyártói cikkszám
2466970000
Gyártói típuskód
PRO TOP1 72W 24V 3A CO
PRO TOP 1 fázisú kapcsolóüzemű tápegység 72W 24V 3A CO