WEIDMÜLLER - PRO TOP 1 fázisú kapcsolóüzemű tápegység IP20 SN140428 - 2568980000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Rövidzárbiztos - Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118579703
Sonepar cikkszám
SN140428
Gyártói cikkszám
2568980000
Gyártói típuskód
PRO TOP1 120W 24V 5A F
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
35 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
125 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
131.9 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs