WEIDMÜLLER - PRO TOP3 tápegység 960W 24V 40A AC IP20 SN113986 - 2467120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Rövidzárbiztos - Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113986
Gyártói cikkszám
2467120000
Gyártói típuskód
PRO TOP3 960W 24V 40A
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
40 A
Teljesítményleadás:
960 W
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
89 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
175 mm
Védettség (IP):
IP20
PRO TOP3 tápegység 960W 24V 40A AC IP20