WEIDMÜLLER - PRO TOP3 tápegység 960W 48V 20A AC/DC SN179550 - 2467170000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118482072
Sonepar cikkszám
SN179550
Gyártói cikkszám
2467170000
Gyártói típuskód
PRO TOP3 960W 48V 20A
PRO TOP3 tápegység 960W 48V 20A AC/DC