WEIDMÜLLER - Profil 100-as IP20 G69924 - 4144870000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házfajta - nyitott
Szélesség - 160 mm
Magasság - 24 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190377410
Sonepar cikkszám
G69924
Gyártói cikkszám
4144870000
Gyártói típuskód
PF RS 100 OR 2000MM A.1
Házfajta:
nyitott
Szélesség:
160 mm
Magasság:
24 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
2000
Üzemi hőmérséklet:
0-70 °C
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Profil 100-as