Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Profinet kábel IE-C5DD4UG0050A2EA2E-X SN070187 - 1119730050

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Profinet kábel IE-C5DD4UG0050A2EA2E-X SN070187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 5

  • Hosszúság - 5 m

  • Kábeltípus - SF/UTP

  • Köpeny színe - zöld

  • Kábelkonstrukció - 1x4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248985494

Sonepar cikkszám

SN070187

Gyártói cikkszám

1119730050

Gyártói típuskód

IE-C5DD4UG0050A2EA2E-X

Kategória:

5

Hosszúság:

5 m

Kábeltípus:

SF/UTP

Köpeny színe:

zöld

Kábelkonstrukció:

1x4

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Dugaszoló csatlakozó ház 1:

IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14

Dugaszoló csatlakozó ház 2:

IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14

Törésvédő:

nincs

Reteszemelő-védelem:

Igen

Tűzterjedés gátló:

EN 60332-3-24 szerint

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

AWG-keresztmetszet:

159010041605

Áramköri lábak kiosztása:

egyéb

Adat- és telekommunikáció ; Ipari patchkábel ; Profinet kábel IE-C5DD4UG0050A2EA2E-X