WEIDMÜLLER - Rácsbetét Magasság: 5 mm, Szélesség: 44 mm, Mélység: 17.5 mm SN113549 - 2584320000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 44 mm
Mélység - 17.5 mm
Magasság - 5 mm
RAL-szám - 9005
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113549
Gyártói cikkszám
2584320000
Gyártói típuskód
CABTITE GI I BK
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
44 mm
Mélység:
17.5 mm
Magasság:
5 mm
RAL-szám:
9005
Rácsbetét Magasság: 5 mm, Szélesség: 44 mm, Mélység: 17.5 mm