Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relé 230V AC 2 morze LED- és tesztgombbal, 5A 250VAC IP20 SN092512 - 7760056345

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé 230V AC 2 morze LED- és tesztgombbal, 5A 250VAC IP20 SN092512

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 184-253 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

6944169739927

Sonepar cikkszám

SN092512

Gyártói cikkszám

7760056345

Gyártói típuskód

DRI424730LT

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

184-253 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

5 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

184-253 V

Szélesség:

13 mm

Magasság:

31 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

33.5 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relé 230V AC 2 morze LED- és tesztgombbal, 5A 250VAC IP20