WEIDMÜLLER - Relé 230V AC 4morze 6A LED IP20 csavaros SN204449 - 3137330000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099987361798
Sonepar cikkszám
SN204449
Gyártói cikkszám
3137330000
Gyártói típuskód
CRMKIT S 230VAC 4CO L/PB
Relé 230V AC 4morze 6A LED IP20 csavaros