Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relé 230V AC 4morze 7A LED IP20 SN196194 - 3137210000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé 230V AC 4morze 7A LED IP20 SN196194

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN196194

Gyártói cikkszám

3137210000

Gyártói típuskód

CRMKIT P 230VAC 4CO L/PB

Relé 230V AC 4morze 7A LED IP20