Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relé 24 V DC 1váltóérintkező, 6A IP20 SN135076 - 2618000000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé 24 V DC   1váltóérintkező, 6A IP20 SN135076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118670837

Sonepar cikkszám

SN135076

Gyártói cikkszám

2618000000

Gyártói típuskód

TRP 24VDC 1CO

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

6.4 mm

Magasság:

89.4 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

87.8 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relé 24 V DC 1váltóérintkező, 6A IP20