Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relé 24V 6A 1CO IP20 SN097389 - 1122890000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé 24V 6A 1CO IP20 SN097389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 21.6-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097389

Gyártói cikkszám

1122890000

Gyártói típuskód

TRZ 24VUC 1CO

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

21.6-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

21.6-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

21.6-26.4 V

Szélesség:

6.4 mm

Magasság:

90.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

87.8 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relé 24V 6A 1CO IP20