WEIDMÜLLER - Relé 24V DC 2morze 8A aljzattal (relékitt) leddel IP20 SN196189 - 3137510000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099987361972
Sonepar cikkszám
SN196189
Gyártói cikkszám
3137510000
Gyártói típuskód
CRIKIT S 24VDC 2CO L/D/PB
Relé 24V DC 2morze 8A aljzattal (relékitt) leddel IP20