Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Relé 24VAC 2morze 8A 250VAC dugaszolható IP20 GT60260 - 8869920000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé 24VAC 2morze 8A 250VAC dugaszolható IP20 GT60260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 21.6-28.8 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248613281

Sonepar cikkszám

GT60260

Gyártói cikkszám

8869920000

Gyártói típuskód

RCI424524

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

21.6-28.8 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

8 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

21.6-28.8 V

Szélesség:

13 mm

Magasság:

29 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

25.6 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely réz 240mm2