Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Relé 24VAC 3morze 10A IP20 GT60262 - 8690450000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé 24VAC 3morze 10A IP20 GT60262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 21.6-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248361076

Sonepar cikkszám

GT60262

Gyártói cikkszám

8690450000

Gyártói típuskód

RRD326024

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

21.6-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Névleges áram:

10 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

21.6-26.4 V

Szélesség:

35.5 mm

Magasság:

35.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

57 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Vezetékösszekötő szortiment doboz ; Érvéghüvely készlet 0,14-0,75mm2 x14mm szig