Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Relé aljzat 2 morzés relékhez sínre pattintható GT11939 - 8690830000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé aljzat  2 morzés relékhez sínre pattintható GT11939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 15.6 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248361519

Sonepar cikkszám

GT11939

Gyártói cikkszám

8690830000

Gyártói típuskód

SRC 2CO

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

8

Szélesség:

15.6 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Mélység:

61 mm

Magasság:

77.6 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relék ; Relé foglalat ; Relé aljzat 2 morzés relékhez sínre pattintható