WEIDMÜLLER - Relé aljzat 2 morzés relékhez, sínre pattintható SN053381 - 7760056351
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
6944169739989
Sonepar cikkszám
SN053381
Gyártói cikkszám
7760056351
Gyártói típuskód
SDI 2CO
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
61 mm
Magasság:
80.2 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Relé aljzat 2 morzés relékhez, sínre pattintható