WEIDMÜLLER - Relé aljzat 4 morzés relékhez, sínre pattintható GT87311 - 7760056264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 27.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
6944169662973
Sonepar cikkszám
GT87311
Gyártói cikkszám
7760056264
Gyártói típuskód
SCM 4CO ECO
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
27.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
61 mm
Magasság:
79.9 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Relé aljzat 4 morzés relékhez, sínre pattintható