WEIDMÜLLER - Relé aljzat csavaros DIN-sínre 2p GT10117 - 8690880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248374212
Sonepar cikkszám
GT10117
Gyártói cikkszám
8690880000
Gyártói típuskód
SCM 2CO
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
61.5 mm
Magasság:
77 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Relé aljzat csavaros DIN-sínre 2p